EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-4 LP-CC-4 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
5027590447003
Artikelnummer
EAOLP-CC-4
Herstellernummer
LP-CC-4
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego


