EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-6 LP-CC-6 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - CC
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5027590448109
Artikelnummer
EAOLP-CC-6
Herstellernummer
LP-CC-6
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
CC
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego


