Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-12SP LPJ-12SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-12SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590416887

Artikelnummer

EAOLPJ-12SP

Herstellernummer

LPJ-12SP

Hersteller

EAO

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego