EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-2-1-2SP LPJ-2-1-2SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW - LPJ-2-1-2SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
5027590063890
Artikelnummer
EAOLPJ-2-1-2SP
Herstellernummer
LPJ-2-1-2SP
Hersteller
EAO
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2.5 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego