Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-80SP LPJ-80SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-80SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590064026

Artikelnummer

EAOLPJ-80SP

Herstellernummer

LPJ-80SP

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 600 V, 29 x 118 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego