Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVLUM22217 CRYSTALWAY 30M MAINS 230V - LUM22217

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVLUM22217 CRYSTALWAY 30M MAINS 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191222178

Artikelnummer

MNVLUM22217

Herstellernummer

LUM22217

Hersteller

MNV

CrystalWay Apparecchio di segnalazione a LED, versione MAINS per alimentazione centralizzata 230 Vca/Vcc. • Apparecchio di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità di 30m. • Certificazione ENEC . • Design “frameless” e pittogrammi intercambiabili. • Applicazione elegante, per ambienti prestigiosi. • Installazione a parete, soffitto e sospensione. • Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio. • Test automatici di funzionamento e autonomiasecondo la norma UNI11222. • Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h. • Costi di manutenzione ridotti al minimo graziea sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita. Funzione SA. Assorbimento SA 1,8W max.