Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVNEXI1000-CGL-IP NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H CG

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVNEXI1000-CGL-IP NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 48

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

  • Indicazione - Solo unilaterale

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191603663

Artikelnummer

MNVNEXI1000-CGL-IP

Herstellernummer

NEXI1000-CGL-IP

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

48

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Solo unilaterale

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

110...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Apparecchi a LED da interno - Versioni per sistema di diagnostica CGLine+. IP65. 48 LED 2,25W (SE) / 3,6W (SA). Batteria: 7,2V 2Ah. 1000/800lm (SE), 60lm (SA). 1 / 1,5h.