Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVNEXI150-3H-CGL-I NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65 - NEXI150-3H-CGL-I

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVNEXI150-3H-CGL-I NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 48

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191602765

Artikelnummer

MNVNEXI150-3H-CGL-I

Herstellernummer

NEXI150-3H-CGL-I

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

48

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Apparecchi a LED da interno NexiTech LEDTM. Versioni per sistema di diagnostica CGLine. Sorgente luminosa Fino a 48 LED di ultima generazione. Costruzione Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione IP65 IK07. Funzionamento SE sola emergenza, SA funzionamento permanente. Ricarica 24h per modelli da 3h. Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB,. Alimentazione 220/240Vac 50/60Hz (versioni autonome). batteria al NiCd HT 7,2V 1,7Ah. Flusso SE: 150Lm.