Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVNEXI150-CGL NEXITECH LED 150LM SA/SE 1,5H CGLINE+ - NEXI150-CGL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191602468

Artikelnummer

MNVNEXI150-CGL

Herstellernummer

NEXI150-CGL

Hersteller

MNV

NexiTech LED apparecchi a LED da interno. NexiTech LEDTM è un prodotto di qualità superiore che garantisce un’affidabilità senza paragoni. Per ottenere ciò abbiamo dato la stessa importanza ad ogni aspetto del prodotto, nulla è stato tralasciato. La finitura e il materiale del contenitore plastico, l’elettronica, le batterie, la morsettiera e i LED, sono stati scelti con criteri qualitativi d’eccellenza. Questo è quello che puoi aspettarti da un leader, questo è quello che abbiamo fatto. Versioni per sistema di diagnostica CGLine+. Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. SE sola emergenza, SA funzionamento permanente. IP40 IK03. Test centralizzato per versioni CGLine+. Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. LED 11W 150lm. Batteria: 7,2V 1,7Ah.