MENVIER CSA SRL - MNVNEXI250-CGS-IP NEXITECH LED 250LM CG-S IP65 - NEXI250-CGS-IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Numero di sorgenti luminose - 29
Adatto per tipo di indicatore - Foglio / Pannello da inserire
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Lampada - LED non sostituibile
Packung
1 ST
EAN
3660191603113
Artikelnummer
MNVNEXI250-CGS-IP
Herstellernummer
NEXI250-CGS-IP
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Numero di sorgenti luminose:
29
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale LED a corrente costante:
25...33 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
111 mm
Lunghezza:
292 mm
Altezza/profondità di installazione:
40 mm



