MENVIER CSA SRL - MNVNEXI300-3H-CGL-I NEXITECH LED 300LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 48
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Packung
1 ST
EAN
3660191602789
Artikelnummer
MNVNEXI300-3H-CGL-I
Herstellernummer
NEXI300-3H-CGL-I
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
48
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Classe di protezione:
II


