MENVIER CSA SRL - MNVNEXI600-AT NEXITECH LED 24WM 600LM SA/SE 1,5H AT - NEXI600-AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore - Foglio / Pannello da inserire
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Packung
1 ST
EAN
3660191806163
Artikelnummer
MNVNEXI600-AT
Herstellernummer
NEXI600-AT
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale LED a corrente costante:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
111 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
292 mm


