Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVNXL150-IP NEXILITE 11W 150LM SE 1H IP65 - NXL150-IP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 12

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191603144

Artikelnummer

MNVNXL150-IP

Herstellernummer

NXL150-IP

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

12

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Larghezza:

111 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Lunghezza:

292 mm

Apparecchi a LED da interno. Versioni Standard. Sorgente luminosa Fino a 12 LED di ultima generazione. Costruzione Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione IP65 IK07 con kit di protezione NEXI-IP. Funzionamento SE sola emergenza. Ricarica 12h per modelli da 1h. Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU cod.LUM10312. Funzioni di test Test remoto con telecomando TLU cod.LUM10312. Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. Alimentazione 220/240Vac 50/60Hz.