Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVNXL250-IP NEXILITE 24W 250LM SE 1H IP65 - NXL250-IP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 24

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

  • Indicazione - Solo unilaterale

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191603298

Artikelnummer

MNVNXL250-IP

Herstellernummer

NXL250-IP

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

24

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Larghezza:

111 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Lunghezza:

292 mm

NexiLite Apparecchio a LED per illuminazione di emergenza. Apparecchio innovativo con tecnologia LED. Modello 24 LED 24W fino a 250lm di flusso. Funzione non permanente SE. Autonomia 1h. Compatibile con il nuovo telecomando TLU. Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni 3,6V-1,7Ah.