MENVIER CSA SRL - MNVO-CK3 CONVERTALITE CK3 58W - O-CK3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampada - Altri
Potenza - 58 W
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto - no
Packung
1 ST
EAN
5205050901634
Artikelnummer
MNVO-CK3
Herstellernummer
O-CK3
Hersteller
MNV
Lampada:
Altri
Potenza:
58 W
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto:
no
I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 3h. Potenza max.lampada (W): 58W. Batteria NiCd HT: 4,8V - 4,0Ah.



