MENVIER CSA SRL - MNVO-DK1 CONVERTALITE DK1 70W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampada - Altri
Potenza - 70 W
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto - no
Tensione nominale - 6...6 V
Packung
1 ST
EAN
5205050900996
Artikelnummer
MNVO-DK1
Herstellernummer
O-DK1
Hersteller
MNV
Lampada:
Altri
Potenza:
70 W
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tensione nominale:
6...6 V
I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 1h. Potenza max.lampada (W): 70W. Batteria NiCd HT: 6,0V - 1,7Ah.



