Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVO-ESM-AT VELOS BASE SA/SE 1H AUTOTEST - O-ESM-AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Con collegamento per controllo remoto - no

  • Tipo di batteria - NiMH

Packung

  • 1 ST

EAN

5205050904604

Artikelnummer

MNVO-ESM-AT

Herstellernummer

O-ESM-AT

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiMH

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

224 mm

Altezza / Profondità:

69 mm

Lunghezza:

346 mm

Versione: Autodiagnosi. Sorgente luminosa: Strip a 24 LED da 140lm, Batteria Ni-Mh HT 4,8V-1,1Ah. Costruzione: Corpo in policarbonato bianco, base di fissaggio in policarbonato trasparente, pannelli di segnalazione in Plexiglass© brevettato. Grado di protezione: IP20. Funzionamento: Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%. Ricarica: 12h per 1h. Funzioni di test: test automatici per verisoni Autodiagnosi. Opzioni di installazione: Soffitto, controsoffitto, incasso e sospensione. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +0 a +40°C. Distanza di visibilità: 30m e 40m.