MENVIER CSA SRL - MNVO-SLED-AT-3H SIRIOS LED 3H SA/SE AT - O-SLED-AT-3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - sì
Tipo di batteria - NiMH
Packung
1 ST
EAN
5205050905465
Artikelnummer
MNVO-SLED-AT-3H
Herstellernummer
O-SLED-AT-3H
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Larghezza:
168 mm
Altezza / Profondità:
56 mm
Lunghezza:
359 mm



