Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVO-SLED-MAINS SIRIOS LED MAINS - O-SLED-MAINS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Indicazione - Solo unilaterale

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

Packung

  • 1 ST

EAN

5205050905441

Artikelnummer

MNVO-SLED-MAINS

Herstellernummer

O-SLED-MAINS

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Indicazione:

Solo unilaterale

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

30 m

Larghezza:

168 mm

Altezza / Profondità:

56 mm

Lunghezza:

359 mm

Modelli disponibili: 11W. Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Sorgente luminosa; 24 LED ad alta efficienza di ultima generazione. Costruzione: Base e riflettore in policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP42, IP65 con kit di protezione. Funzionamento: Permanente SA. Opzioni di installazione: Soffitto, parete, incasso murale, controsoffitto. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz oppure 220Vcc (versioni centralizzate). Temperatura di funzionamento: Da -10 a +40°C (versioni centralizzate). Distanza di visibilità: (segnalazione di sicurezza) 30m pittogrammi monofacciali e bifacciali.