EATON MANIFACTURING - EAOPV-100ANH1 PV-100ANH1 FUSE 100A 1000V DC PV SIZE 1 - PV-100ANH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Spannungsart - DC
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
3 ST
EAN
5027590299428
Artikelnummer
EAOPV-100ANH1
Herstellernummer
PV-100ANH1
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16.5 W


