Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOPV-125ANH1 PV-125ANH1 FUSE 125A 1000V DC PV SIZE 1 - PV-125ANH1

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOPV-125ANH1 PV-125ANH1 FUSE 125A 1000V DC PV SIZE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590299435

Artikelnummer

EAOPV-125ANH1

Herstellernummer

PV-125ANH1

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

17.5 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, UL 2579, IEC 60269-6, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D-PV