Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOPV-15A14LF PV-15A14LF 15AMP 1500V DC SOLAR FERRULE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590299527

Artikelnummer

EAOPV-15A14LF

Herstellernummer

PV-15A14LF

Hersteller

EAO

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 15 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL, cilindrico, Protegge e isola stringhe fotovoltaiche., UL 2579, IEC 60269-6, potere di apertura 10 kA