Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOPV-160A-1XL-15 PV-160A-1XL-15 FUSE 160A 1500V 1XL PV - PV-160A-1XL-15

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOPV-160A-1XL-15 PV-160A-1XL-15 FUSE 160A 1500V 1XL PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516000632

Artikelnummer

EAOPV-160A-1XL-15

Herstellernummer

PV-160A-1XL-15

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, con indicatore, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 33 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1XL-S