Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOPV-20A10F PV-20A10F 20AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 1 - PV-20A10F

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOPV-20A10F PV-20A10F 20AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590296151

Artikelnummer

EAOPV-20A10F

Herstellernummer

PV-20A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Betriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

50 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.1 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA