EATON MANIFACTURING - EAOPV-50ANH1 PV-50ANH1 FUSE 50A 1000V DC PV SIZE 1 DU - PV-50ANH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Spannungsart - DC
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
3 ST
EAN
5027590305167
Artikelnummer
EAOPV-50ANH1
Herstellernummer
PV-50ANH1
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.5 W


