EATON MANIFACTURING - EAOPV-8A10F PV-8A10F 8AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 - PV-8A10F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590263351
Artikelnummer
EAOPV-8A10F
Herstellernummer
PV-8A10F
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Betriebsfrequenz:
0...0 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
50 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.2 W


