EATON MANIFACTURING - EAORELAY-MS SCHEDA INTERF. CONT. PULITI E SERIALE RS - RELAY-MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 240 mm
Höhe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172038135
Artikelnummer
EAORELAY-MS
Herstellernummer
RELAY-MS
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
240 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Bietet eine Verbindung zu Automatisierungs- und Hausleitsystemen sowie eine Abschaltverbindung zu Servern IBM iSeries mit Schnittstellen vom Typ AS 400. Es kann auch als RS232-Leiterplatte verwendet werden, um einen zusätzlichen seriellen Anschluss zu erhalten. Relaismodul-MS ist kompatible zu allen Eaton USVs mit einem Ministeckplatz.


