Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOSD2-D SD2-D BASE PER NH2, 400A, 1P - SD2-D

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOSD2-D SD2-D BASE PER NH2, 400A, 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712371469

Artikelnummer

EAOSD2-D

Herstellernummer

SD2-D

Hersteller

EAO

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Zoccolo portafusibile bassa tensione 400A 690VAC, NH2, 1P, IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite.