Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVSD3 COMBINATORE A SINTESI VOCALE GSM-PSTN, 8 - SD3

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVSD3 COMBINATORE A SINTESI VOCALE GSM-PSTN, 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5060096853343

Artikelnummer

MNVSD3

Herstellernummer

SD3

Hersteller

MNV

I comunicatori digitali SD3 e SD-GSM permettono di interagire attivamente con l’impianto attraverso una comunicazione wireless GSM, non richiedono una linea telefonica fissa e possono quindi essere installati ovunque ci sia copertura dal gestore telefonico. Caratteristiche: • Inoltro di allarmi su linea telefonica GSM • Non richiedono una linea fissa PSTN • Compatibili con tutti i sistemi di allarme • Invio di SMS • Conformi alla direttiva R&TTE. Versione : combinatore a sintesi vocale GSM-PSTN, 8 canali, 4 uscite, sonda temperatura,invio di SMS.