Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM65H1C SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP65 - SL2MNM65H1C

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM65H1C SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191609597

Artikelnummer

MNVSL2MNM65H1C

Herstellernummer

SL2MNM65H1C

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con pittogramma:

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata:

A++, A+, A (LED)

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Prestazioni del sistema:

24 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Larghezza:

161.5 mm

Altezza / Profondità:

49 mm

Lunghezza:

316 mm

SafeLite è una gamma di apparecchi antipanico ed Escape Route che possono essere utilizzati anche come segnale di uscita acquistando set opzionali di pittogrammi. 24W. 300 lm. 1H. IP65