EATON MANIFACTURING - EAOTCF15 TCF15 FUS. NA, CUBEFUSE, 15A, 600VAC/300 - TCF15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Betriebsklasse - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
12 ST
EAN
5027590116930
Artikelnummer
EAOTCF15
Herstellernummer
TCF15
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Betriebsklasse:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, ritardato, protetto contro i contatti con le dita, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego


