Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOTCF20 TCF20 FUS. NA, CUBEFUSE, 20A, 600VAC/300 - TCF20

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOTCF20 TCF20 FUS. NA, CUBEFUSE, 20A, 600VAC/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 12 ST

EAN

5027590116954

Artikelnummer

EAOTCF20

Herstellernummer

TCF20

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Betriebsklasse:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, ritardato, protetto contro i contatti con le dita, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego