Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOTM355 TM355 355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE - TM355

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOTM355 TM355 355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516026571

Artikelnummer

EAOTM355

Herstellernummer

TM355

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

355 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG, BS, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS400