EATON MANIFACTURING - EAO000699 TM-2-8550/EZ COMMUTATORE A CAMME - 000699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Codierschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 10
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080006992
Artikelnummer
EAO000699
Herstellernummer
000699
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Codierschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
10
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


