EATON MANIFACTURING - EAO002281 K12X5-1 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 12...12 mm
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 100 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015080022817
Artikelnummer
EAO002281
Herstellernummer
002281
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
12...12 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
25 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


