Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO002285 K20X15/40 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002285

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO002285 K20X15/40 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 20...20 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 124 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080022855

Artikelnummer

EAO002285

Herstellernummer

002285

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

20...20 mm

Max. Leiterquerschnitt:

124 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

400 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

32 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto sbarra collettrice ultrapiatto, sezione di collegamento conduttore circolare=rigido 1.5-10 o flessibile 1.5-6mm², sezione di collegamento cavo piatto=3x9x0.8 o 6x9x0.8 o 4x16x0.8 o 6x16x0.8 o 10x16x0.8 o 11x21x1, per sbarre in Cu 20x10 / 20x15, corrente nominale d'impiego Ie=630A