Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO009657 T3-4-8410/E COMM.CAMME PER MOT. 3P AVV. - 009657

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO009657 T3-4-8410/E COMM.CAMME PER MOT. 3P AVV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080096573

Artikelnummer

EAO009657

Herstellernummer

009657

Hersteller

EAO

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23.7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T