Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO010043 DILER-22-G(110VDC) - 010043

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO010043 DILER-22-G(110VDC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080100430

Artikelnummer

EAO010043

Herstellernummer

010043

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Contattore ausiliario compatto, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, circuito di protezione integrato, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatticon le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 20 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, calotta piombabile per quadro di installazione e distribuzione