Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO010288 22DILE CONTATTI AUSILIARI FRONTALI - 010288

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO010288 22DILE CONTATTI AUSILIARI FRONTALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080102885

Artikelnummer

EAO010288

Herstellernummer

010288

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocco di contatti ausiliari con collegamenti a vite, contatti a guida forzata, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100