Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO015630 TM-3-8233/EZ COMMUTATORE A CAMME - 015630

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO015630 TM-3-8233/EZ COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 6

  • Gerätebauart - Einbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080156307

Artikelnummer

EAO015630

Herstellernummer

015630

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

6

Gerätebauart:

Einbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

30x30 mm

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Commutatore a camme miniaturizzato secondo IEC/EN60947-3, grandezza TM, 500 V/10A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, ‌forma costruttiva generale: da incasso da incasso a fissaggio centrale. I commutatori a camme miniaturizzati compatti TM trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati.