EATON MANIFACTURING - EAO016673 TM-1-8214/EZ COMMUTATORE A CAMME - 016673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080166733
Artikelnummer
EAO016673
Herstellernummer
016673
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


