EATON MANIFACTURING - EAO019709 M3-CI23 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 019709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 180 mm
Breite - 250 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080197096
Artikelnummer
EAO019709
Herstellernummer
019709
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
180 mm
Breite:
250 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI23 e CI43 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI


