EATON MANIFACTURING - EAO027446 S33-1/C/FORMP PORTAFUS. 1P S33 PER CALIB - 027446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Passeinsatz
Baugröße - DIII
Polzahl - 1
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
4015080274469
Artikelnummer
EAO027446
Herstellernummer
027446
Hersteller
EAO
Ausführung:
Passeinsatz
Baugröße:
DIII
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Zoccolo portafusibile S33: accessorio per fusibili


