Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO029201 M3-CI43 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 029201

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO029201 M3-CI43 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 250 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080292012

Artikelnummer

EAO029201

Herstellernummer

029201

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

375 mm

Breite:

250 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI43, CI44, CI45 e CI48 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI