EATON MANIFACTURING - EAO030170 ZFS61/62-T0 PORTATARGH. COMPL. TED./ING. - 030170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4015080301707
Artikelnummer
EAO030170
Herstellernummer
030170
Hersteller
EAO
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.


