Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO030851 AK-PKZ0 MANIGLIA LUCCHETTAABILE PKZ0 - 030851

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO030851 AK-PKZ0 MANIGLIA LUCCHETTAABILE PKZ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4015080308515

Artikelnummer

EAO030851

Herstellernummer

030851

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa, chiudibile nella posizione „0“ con un lucchetto spessore 3-6,35mm, per chiudere con lucchetto gli interruttori per protezione motore grandezza PKZM0 e PKZM4 come interruttori generali secondo EN 60204