EATON MANIFACTURING - EAO031731 T0-4-8441/IVS COMMUTATORE A CAMME - 031731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dahlanderschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
EAN
4015080317319
Artikelnummer
EAO031731
Herstellernummer
031731
Hersteller
EAO
Ausführung:
Dahlanderschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja


