EATON MANIFACTURING - EAO034105 T0-1-8240/E COMM. A CAMME 1 POLO - 034105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
EAN
4015080341055
Artikelnummer
EAO034105
Herstellernummer
034105
Hersteller
EAO
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


