EATON MANIFACTURING - EAO034129 P3-100/V/SVB/HI11 SEZ3X100A 1NA+1NC EM - 034129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 50 kW
Packung
1 ST
EAN
4015080341291
Artikelnummer
EAO034129
Herstellernummer
034129
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


