EATON MANIFACTURING - EAO041656 TM-5-8270/E COMMUTATORE A CAMME - 041656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080416562
Artikelnummer
EAO041656
Herstellernummer
041656
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


